Beli harga rantai takel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  2. ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  3. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  4. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
  5. KITO Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KITO Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4
    atribut:
    • Standart Lift (m): 3
  6. SSS Rantai HSBT (Chain)
    Mulai

    Rp429.900

    SSS Rantai HSBT (Chain)
    Deskripsi:
    HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
  7. SSS Rantai SB
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai SB
    Deskripsi:
    Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.
    atribut:
    • Color: Gold
  8. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  9. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  10. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

  11. KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp6.499.900

    KITO Hand Chain Hoists (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    KITO is one of the few companies that manufactures both its hoists and its load chains. On top of that-KITO is the only manufacturer worldwide that nickel-plates its load chains. This combination provides the hoists with the unique benefit of safety and f
  12. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp42.999.900

  13. Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    atribut:
    • Size: 3 M
    • Capacity: 0,5 Ton
Daftar Harga harga rantai takel Terbaru November 2026
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
ENDO Air Hoist (Katrol Angin / Katrol Pneumatic)Rp34.999.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.099.900
TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling) (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp5.399.900
SSS Rantai HSB (Chain)Rp359.900
KITO Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp8.899.900
SSS Rantai HSBT (Chain)Rp429.900
SSS Rantai SBRp359.900
DID Roller Chain (Rantai)Rp72.900
Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp30.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)